萩原
萩原の 収納家具
萩原の 本棚・ラック
ディスプレイラック マガジンラック スリム A4 収納可能 タワー型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台(1台)
注文コード
13815317
品番
RBS-1027WH
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
見せる収納を楽しめるディスプレイラック。スリムなのでお部屋の色々な場所に設置が可能。お気に入りの雑誌や本、CDやDVDをディスプレイして楽しめます。
用途
収納家具 , 本棚・ラック・カラーボックス , 本棚として。
材質
主材:プリント紙化粧繊維板
色
ホワイト
タイプ
組立式
外寸(cm)
(約)幅29.5×奥行25×高さ108
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,481
/
税込
¥
1,629
沖縄地方
数量1につき
¥
3,856
/
税込
¥
4,242
離島
数量1以上のご注文
お送りできません