ルーバー扉 シューズラック 2点セット 幅 60 cm 大容量

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 13816358 品番 RSR-1700NA-2S
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

オシャレで大容量なルーバー扉シューズラック。最大約42足収納可能なので散らかりがちな玄関もスッキリ間違いなし。ルーバータイプの扉なので通気性もよくカビの原因となる湿気や気になる匂いも軽減することができます。高さ調節棚板も付いているのでロングブーツなどの背の高い靴も収納可能。カラーは雰囲気に合わせて選べるブラウン、ナチュラル、ホワイトの3色展開です。

用途収納家具 , 玄関収納 , シューズラックとして。 材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード ナチュラル タイプ組立式 棚板数(枚)棚板(1台):6 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)60×37×95 (1台)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,962 / 税込 ¥3,258
沖縄地方数量1につき ¥7,712 / 税込 ¥8,483
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする