曜日別特売
RSR-1701NA-2S ルーバー扉 シューズラック 2点 セット 幅 89 cm 大容量 萩原 13816385

 

RSR-1701NA-2S ルーバー扉 シューズラック 2点 セット 幅 89 cm 大容量 萩原 13816385
RSR-1701NA-2S ルーバー扉 シューズラック 2点 セット 幅 89 cm 大容量 萩原 13816385
RSR-1701NA-2S ルーバー扉 シューズラック 2点 セット 幅 89 cm 大容量 萩原 13816385
RSR-1701NA-2S ルーバー扉 シューズラック 2点 セット 幅 89 cm 大容量 萩原 13816385
RSR-1701NA-2S ルーバー扉 シューズラック 2点 セット 幅 89 cm 大容量 萩原 13816385
RSR-1701NA-2S ルーバー扉 シューズラック 2点 セット 幅 89 cm 大容量 萩原 13816385
RSR-1701NA-2S ルーバー扉 シューズラック 2点 セット 幅 89 cm 大容量 萩原 13816385
RSR-1701NA-2S ルーバー扉 シューズラック 2点 セット 幅 89 cm 大容量 萩原 13816385
RSR-1701NA-2S ルーバー扉 シューズラック 2点 セット 幅 89 cm 大容量 萩原 13816385
RSR-1701NA-2S ルーバー扉 シューズラック 2点 セット 幅 89 cm 大容量 萩原 13816385
RSR-1701NA-2S ルーバー扉 シューズラック 2点 セット 幅 89 cm 大容量 萩原 13816385
RSR-1701NA-2S ルーバー扉 シューズラック 2点 セット 幅 89 cm 大容量 萩原 13816385
RSR-1701NA-2S ルーバー扉 シューズラック 2点 セット 幅 89 cm 大容量 萩原 13816385
RSR-1701NA-2S ルーバー扉 シューズラック 2点 セット 幅 89 cm 大容量 萩原 13816385
RSR-1701NA-2S ルーバー扉 シューズラック 2点 セット 幅 89 cm 大容量 萩原 13816385
RSR-1701NA-2S ルーバー扉 シューズラック 2点 セット 幅 89 cm 大容量 萩原 13816385
RSR-1701NA-2S ルーバー扉 シューズラック 2点 セット 幅 89 cm 大容量 萩原 13816385
RSR-1701NA-2S ルーバー扉 シューズラック 2点 セット 幅 89 cm 大容量 萩原 13816385
RSR-1701NA-2S ルーバー扉 シューズラック 2点 セット 幅 89 cm 大容量 萩原 13816385
RSR-1701NA-2S ルーバー扉 シューズラック 2点 セット 幅 89 cm 大容量 萩原 13816385

ルーバー扉 シューズラック 2点 セット 幅 89 cm 大容量

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ナチュラル
内容量1セット注文コード13816385品番RSR-1701NA-2S
販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

オシャレで大容量なルーバー扉シューズラック。最大約56足収納可能なので散らかりがちな玄関もスッキリ間違いなし。ルーバータイプの扉なので通気性もよくカビの原因となる湿気や気になる匂いも軽減することができます。高さ調節棚板も付いているのでロングブーツなどの背の高い靴も収納可能。カラーは雰囲気に合わせて選べるブラウン、ナチュラル、ホワイトの3色展開です。

用途収納家具 , 玄関収納 , シューズラックとして。仕様●組立式●棚板(1台):(大)6枚(小)6枚材質主材:プリント紙化粧パーティクルボードナチュラル外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)89×37×95 (1台)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,924/税込6,516
沖縄地方数量1につき15,424/税込16,966
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする