フラット 扉 シューズラック 2点 セット 幅 60 cm 大容量

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 13816428 品番 RSR-1702WH-2S
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

オシャレで大容量なシューズラック。最大約42足収納可能なので散らかりがちな玄関もスッキリ間違いなし。高さ調節棚板も付いているのでロングブーツなどの背の高い靴も収納可能。室内でも馴染むデザインなので、リビングに置いて小物や本も収納できます。カラーは雰囲気に合わせて選べるブラウン、ナチュラル、ホワイトの3色展開です。

用途収納家具 , 玄関収納 , シューズラックとして。 材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード ホワイト タイプ組立式 棚板数(枚)棚板(1台):6 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)60×37×95 (1台)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,962 / 税込 ¥3,258
沖縄地方数量1につき ¥7,712 / 税込 ¥8,483
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする