フラット扉 シューズラック 2点 セット 幅 89 cm 靴箱 下駄箱 大容量

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 13816446 品番 RSR-1703NA-2S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

オシャレで大容量なシューズラック。最大約56足収納可能なので散らかりがちな玄関もスッキリ間違いなし。高さ調節棚板も付いているのでロングブーツなどの背の高い靴も収納可能。室内でも馴染むデザインなので、リビングに置いて小物や本も収納できます。カラーは雰囲気に合わせて選べるブラウン、ナチュラル、ホワイトの3色展開です。

用途収納家具 , 玄関収納 , シューズラックとして。 仕様●組立式●棚板(1台):(大)6枚(小)6枚 材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード ナチュラル 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)89×37×95 (1台)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,924 / 税込 ¥6,516
沖縄地方数量1につき ¥15,424 / 税込 ¥16,966
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする