選べる張地 布張り / PVC ダイニングチェア 2脚 セット 木製 シンプル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 注文コード13817259 品番VC-7302NAGR
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

6パターンから選べるダイニングチェアの2脚セット。背もたれから脚にかけた曲線が美しく、上品さを醸し出すデザインです。またダイニングテーブルには勿論、硬めの座り心地で安定感があるので、デスクチェアとしてもお使いいただけます。・幅広い年代でも合わせやすいナチュラルモダンテイスト・脚には天然木ラバーウッドを使用・弾力性を高めるウェービングベルトを使用
パターンファブリック生地(グリーン/ベージュ/ブラウン/グレー)PVC生地(ブラック/ホワイト)

用途イス・チェア ,ダイニングチェアとして。 材質主材:ラバーウッド、張地:<ブラック・アイボリー>合成皮革 <ブラウン・グレー・ベージュ・グリーン>ポリエステル グリーン タイプ組立式 外寸(cm)(約)幅43×奥行57×高さ81×座面高44

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
沖縄地方数量1につき ¥3,856 / 税込 ¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする