曜日別特売
LC-4836BR-PBK ダイニングチェア 2脚セット 木製 アームレス スチール脚 選べる5パターン 萩原 13819395

 

LC-4836BR-PBK ダイニングチェア 2脚セット 木製 アームレス スチール脚 選べる5パターン 萩原 13819395
LC-4836BR-PBK ダイニングチェア 2脚セット 木製 アームレス スチール脚 選べる5パターン 萩原 13819395
LC-4836BR-PBK ダイニングチェア 2脚セット 木製 アームレス スチール脚 選べる5パターン 萩原 13819395
LC-4836BR-PBK ダイニングチェア 2脚セット 木製 アームレス スチール脚 選べる5パターン 萩原 13819395
LC-4836BR-PBK ダイニングチェア 2脚セット 木製 アームレス スチール脚 選べる5パターン 萩原 13819395
LC-4836BR-PBK ダイニングチェア 2脚セット 木製 アームレス スチール脚 選べる5パターン 萩原 13819395
LC-4836BR-PBK ダイニングチェア 2脚セット 木製 アームレス スチール脚 選べる5パターン 萩原 13819395
LC-4836BR-PBK ダイニングチェア 2脚セット 木製 アームレス スチール脚 選べる5パターン 萩原 13819395
LC-4836BR-PBK ダイニングチェア 2脚セット 木製 アームレス スチール脚 選べる5パターン 萩原 13819395
LC-4836BR-PBK ダイニングチェア 2脚セット 木製 アームレス スチール脚 選べる5パターン 萩原 13819395
LC-4836BR-PBK ダイニングチェア 2脚セット 木製 アームレス スチール脚 選べる5パターン 萩原 13819395
LC-4836BR-PBK ダイニングチェア 2脚セット 木製 アームレス スチール脚 選べる5パターン 萩原 13819395
LC-4836BR-PBK ダイニングチェア 2脚セット 木製 アームレス スチール脚 選べる5パターン 萩原 13819395
LC-4836BR-PBK ダイニングチェア 2脚セット 木製 アームレス スチール脚 選べる5パターン 萩原 13819395
LC-4836BR-PBK ダイニングチェア 2脚セット 木製 アームレス スチール脚 選べる5パターン 萩原 13819395
LC-4836BR-PBK ダイニングチェア 2脚セット 木製 アームレス スチール脚 選べる5パターン 萩原 13819395
LC-4836BR-PBK ダイニングチェア 2脚セット 木製 アームレス スチール脚 選べる5パターン 萩原 13819395
LC-4836BR-PBK ダイニングチェア 2脚セット 木製 アームレス スチール脚 選べる5パターン 萩原 13819395
LC-4836BR-PBK ダイニングチェア 2脚セット 木製 アームレス スチール脚 選べる5パターン 萩原 13819395
LC-4836BR-PBK ダイニングチェア 2脚セット 木製 アームレス スチール脚 選べる5パターン 萩原 13819395

ダイニングチェア 2脚セット 木製 アームレス スチール脚 選べる5パターン

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1セット(2台)注文コード13819395品番LC-4836BR-PBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

ナチュラルな木目と鉄のブラックフレームで異素材を楽しめるチェア。5色からお選びいただけます。背もたれは曲木で作られており、背面から見てもアッシュの木目が映える美しいデザイン。高級感のあるおしゃれなビジュアルになっています。座面のサイズや背もたれなど、座り心地の良さを追求して設計しました。ジャパンディや和モダン、インダストリアル、韓国インテリアなど、様々なお部屋にあうデザインです。インテリアのテイストに合わせてお好みのカラーをお選びください。

用途イス・チェア , ダイニングチェアとして。材質フレーム:スチール、背:積層材(天然木突板張り)、張地:<ブラック・ダークブラウン>合成皮革<ダークグレー・ライトグレー・ベージュ>ポリエステルブラウン/ブラックタイプ組立式外寸(cm)(約)幅48×奥行53×高さ73×座面高43

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,481/税込1,629
沖縄地方数量1につき3,856/税込4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする