製品参考画像
コスモテック
コスモテックの 液体吸収材・処理剤
コスモテックの ロールタイプ油吸収材
NW/KF アウターセンターリング SUS/バイトン/SUS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
25
注文コード
13822859
品番
NW25CRSVOA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
真空規格・各種汎用継手部品
用途
NW/KFフランジ(金属配管)用 アウターリング付きは内圧用途に使用されます
材質
(アウターリング)SUS 304、(インナーリング)SUS 304
寸法A(mm)
26
寸法E(mm)
41.5
寸法B(mm)
25
NW
25
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません