RIVER 3 Max Plus ポータブル電源 858Wh

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13836631 品番EFRIVER3MaxPlus-JP-CBOX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

定格600W、X-Boostで900Wの高出力。GaNテクノロジーにより100W以下の電化製品の稼働時間が最大2倍。突然電力供給が途絶えても安心な切替時間10msのUPS機能を搭載。
容量:858Wh
出力:3ポート合計600W(サージ1200W、X- Boost900W)
寸法:234×232×286mm
重量:10.5kg
保証期間:5年間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする