Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
Panasonic(パナソニック)の ノートPC
Let’s note SR4 店(i5/11P/CG)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13837288
品番
CF-SR4GDMCR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618)
PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。
最大消費電力(W)
65W
メモリー
LPDDR4X SDRAM
メモリー容量
16GB
ディスプレイ
12.4型 TFTカラー液晶 アンチグレア
解像度
1920×1280
使用CPU
Corei5-1335U
OS
Windows11 Pro 64bit
プロセッサー
第13世代
セキュリティ
セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー
Webカメラ
あり
容量(GB)
512GB
SSD
512GB
ストレージ
SSD
光学ドライブ
なし
有線LAN
1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
無線LAN
Wi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
USB
USB3.1*2,USB3.0*3
オフィスソフト
Microsoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13837288
CF-SR4GDMCR
34688057
CF-SC6ADMCR
Let’s note SC6 店(Ultra 5/11P/CG)
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
379,800
税込
¥
417,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)