PRECISION 5820 TOWER (ワークステーション Xeon W-2223/16GB/SSD512GB/NVIDIA Quadro P2200/Windows11)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13837708 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

★高性能なXeonCPUを搭載!
★メモリもSSDも大容量なんです!
★CADから動画編集までできる!Quadroグラボ搭載!

用途
使用感程度のキズや塗装ハゲがあります。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。
Windows11 Pro 64bit導入済み。内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。
正常に動作します。
付属品電源ケーブル 仕様●CPU:Xeon●CPU型番:W-2223●グラフィック:NVIDIA Quadro P2200●ストレージ1:SSD●ストレージ1容量:512GB●ディスプレイサイズ:0●ネットワーク:有線LAN●メモリ容量:16GB●ランク:特選●解像度(X):0●解像度(Y):0 OSWindows 11 Pro インターフェイスUSB 3.0×8 DisplayPort×4 メディアスロット USB(Type-C)×2 光学ドライブDVD-ROM
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする