※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本検査
日本検査の その他測定用品
日本検査の 硬度計
シャルピー衝撃基準片
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
13840605
品番
TYPE C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
シャルピー衝撃試験機用のJIS準拠高精度基準片です。
試験機の間接検証用に160Jレベル、100Jレベル及び30Jレベルの3種類があります
仕様
製造元:山本科学工具研究社
材質
SNCM439(AISI4340)Q.T
規格
JIS B 7740
検定
NK検定
エネルギー(J)
(0℃)約160