ガス配管用キャップ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13847797 品番BKW22RMP(TB260)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は参考/旧型式など9種類から選べます 他の種類を見る

真鍮製のガス配管用キャップです。

材質真鍮 寸法L(mm)23 寸法H(mm)30 寸法I(mm)13 寸法AW22-14(右)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする