正面
泉製紙
泉製紙の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
泉製紙の トイレットペーパー
すみっコぐらし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6巻)
注文コード
13852435
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
すみっコぐらしのプリント付長巻トイレットロール。
仕様
重数:2枚重ね
タイプ
ダブル
長さ(m)
40
FSC認証
認定
FSC認証番号
SA-COC-012833