※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
KQ2ZD Series
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
13854237
品番
KQ2ZD08-04AS-X12
参考基準価格(税別)
¥15,160
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
【オーダーメイド-X12】潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白
形状
ダブルブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
8
管接続口径
R1/2、Rc1/2
材質(ねじ部)
黄銅
相対湿度
85%以下
RoHS指令(10物質対応)
対応