小便器用床付手摺(樹脂被膜補助手摺)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アイボリー 注文コード13857780 品番AT-201/座金Iタイプ【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥94,500 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別) アウトレット
¥59,98048,980
この商品はなど13種類から選べます 他の種類を見る

抗菌剤配合仕様

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1200×600 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) アイボリー 握り径(Φmm)34 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様) 用途小便器手摺:小便器用 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 出幅(mm)600
注意
※取り付け用ビス・アンカーは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19196844
2022-06-23
用途:
飲食店客用小便器トイレ改修工事の際に附帯設備として設置

商品の梱包が過剰すぎる。
取付用のビス関係が別途なので慌てて準備する事になってしまいました。
商品自体は特に問題なく設置出来ました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする