Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズD-UK 仕様ユニバーサル端子.ポリアミド成形のユニバーサル端子は、「G」レールと「トップハット」レールの両方に適合します。ねじ式導体はクローズドスクリュードライバシャフトで固定します。2.5→35mm2の導体を接続可能です。この製品は、グレー(相)、青(ニュートラル)、及び黄/緑(アース)の端子で構成されています。10極挿入(ジャンパ)ブリッジと、35mmレールエンドブラケットも用意されています。.個々の端子及び補完アクセサリ.承認カテゴリII2GDEExeII、認定番号KEMA98ATEX1651U、【危険区域認証】ATEX 注文コード13858261 品番3006027【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別) アウトレット
¥7,8981,298
この商品はシリーズ・仕様・内容量など897種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様ユニバーサル端子.ポリアミド成形のユニバーサル端子は、「G」レールと「トップハット」レールの両方に適合します。ねじ式導体はクローズドスクリュードライバシャフトで固定します。2.5→35mm2の導体を接続可能です。この製品は、グレー(相)、青(ニュートラル)、及び黄/緑(アース)の端子で構成されています。10極挿入(ジャンパ)ブリッジと、35mmレールエンドブラケットも用意されています。.個々の端子及び補完アクセサリ.承認カテゴリII2GDEExeII、認定番号KEMA98ATEX1651U、【危険区域認証】ATEX 適合端子台 シリーズD-UK アクセサリタイプカバー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48007935
2024-03-23
用途:
レーベルプリンター (レーザー) 高価で持ってないので、コレ 買ってます。
教育・研究機関

マーカー用 の レーベル プリンター で、インクジェット式 は、確かに 安い けど、
レーザー、熱転写 の方が、明らかに 仕上がり が 綺麗 です。
だけど、高価 なので 私は 持ってません。
仕方が無いので、面倒 ですが 毎回 コレ 買ってます。

納期、5日 は、不便 だったけど、(不満)
翌々日 に 改善 された みたい ですね。(やや不満)
とても嬉しいです が、やはり、当日出荷 が 一番嬉しい です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする