epTIPSスタンダード

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本×2袋) 分注範囲(μL)500〜10000(全長243mm) 注文コード13858410 品番0030 000.781【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥14,006
販売価格(税別) アウトレット
¥14,98012,733
この商品は分注範囲・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー
バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。
包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。
10μLから10mLまで用意しています。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) アズワン品番2-4876-10 材質(チップ)PP(ポリプロピレン) ライトブルー 分注範囲(μL)500〜10000(全長243mm) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質PP(ポリプロピレン)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33402887
2025-05-21
用途:
調香
製造業

いつも使用しており、定期的に購入しています。
ケースなしでまとまった数が入っているのでお買得だと思います。

対象商品:
33402957
2023-12-07
用途:
液体の調合
卸売・小売業

まだあまり使ってないのでよく分かりませんが、
しっかりしたいい商品だと思います。

対象商品:
33402905
2021-10-20
用途:
実験時
製造業

バラ包装なので、割安感があり、コスパが良いかと思います。

対象商品:
33402932
2016-09-29
用途:
分析備品

予備分として購入。いつも通り問題無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする