※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 180シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13858516 品番180-4E1-J42-83 AC200V【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥10,560 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別) アウトレット
¥9,2984,798
この商品は215種類から選べます 他の種類を見る

シリンダ径20〜80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●ポジション数:2ポジション 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5〜50 ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) 配管接続口径Rc1/8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-14
用途:
機械の修理時

大変古い機械ですが、同じ型番で交換可能な製品が有って良かったです。
モノタロウのサイレンサーやニップルで簡単に取り替えできる部分は総取っ替え出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする