曜日別特売
NLJCB12-25 ノルトロックワッシャー 組込みボルト(小箱単位) ノルトロックジャパン 13866889

製品画像

NLJCB12-25 ノルトロックワッシャー 組込みボルト(小箱単位) ノルトロックジャパン 13866889
NLJCB12-25 ノルトロックワッシャー 組込みボルト(小箱単位) ノルトロックジャパン 13866889

ノルトロックワッシャー 組込みボルト(小箱単位)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は内容量が17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
13866889
品番
NLJCB12-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

本製品は、強度区分4.8相当の六角ボルトにボルトゆるみ止めノルトロックワッシャーを組み込んだ一体型の製品です。
ボルトとワッシャーが一体化しているため、取り付け時のワッシャーの付け忘れを防ぎ、作業の確実性を大幅に向上させます。
これにより、作業者の熟練度に依存せず、常に正確で迅速な取り付けが可能です。

材質
SWRCH10R相当材
サイズ
M5~M12
種類
ノルトロックワッシャー 組込みボルト
表面処理
(ボルト/ワッシャー)亜鉛ニッケル合金めっき
適合温度(℃)
-50~200
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(0.31MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする