※本体画像
SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 電気測定
SK(新潟精機)の 電気測定その他関連用品
パソコン接続ケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13869348
品番
DL-P7
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
レベルニックからパソコンへデータ送信ができる接続ケーブルです。
適合機種
DL-SXY、DL-mXY、DL-m4、DL-m5、DL-m5W、DL-S3L、DL-mini、DP-10XY、DP-10S・10Dセット
用途
レベルニックとパソコンの接続用として
付属品
●USB Type-C変換ケーブル●デバイスドライバCD
ケーブル長(m)
5
本体質量(g)
55
寸法(Φmm×m)
3×5
コネクタ
パソコン側接続:USB Type-A ※Type-C変換ケーブル付属、レベルニック側接続:3.5mmステレオプラグ
注意
※RS-232Cがないパソコンでご使用の場合は、別途USB-シリアル変換機器をご用意下さい。
※外部出力信号:RS-232C準拠