※本体画像
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 Bluetooth機能を内蔵したデジタルインジケータです。 全長110mm・厚さ22mmの小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。 直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 MIN、MAX、DELTA(最大変位量)測定機能付です。 測定方向(+-)の切替機能付です。 プリセット、オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。 最小表示は切替可能です。