※本体画像
SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ダイヤルゲージ用スタンド
石製コンパレータスタンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13869601
品番
WGC-400
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
花崗岩を使った精密測定台です。
花崗岩は経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
用途
ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台として
材質
●ベース:花崗岩●主柱:ステンレス●ヘッド:アルミ
ストローク(mm)
微動送り上下:1以上
本体質量(g)
34500
平面度(μm)
ベース:4
ベース寸法(mm)
500×400
取付ステム径(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効ストローク(mm)
ヘッド上下:250
取扱説明書:
(1.02MB)