正面
晴香堂(旧:オカモト産業)
晴香堂(旧:オカモト産業)の 消臭・芳香剤
晴香堂(旧:オカモト産業)の 置き型消臭・芳香剤
ラブリネス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(12g)
注文コード
13871780
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
可愛らしい大人の女性のためのフレグランスプレート。お部屋のワンポイントになるダマスク柄の洗練されたデザインと「ちょっと甘めの可愛い」を取り入れた香りで生活に華やかさをプラス。
香り
オーキッドシャワー
使用場所
車内、室内
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
本体