SurfacePro11(Ultra7/32G/1TB/W11P/P)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13874571 品番EP2-20068
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800

Surface Pro 10 で搭載された NFC リーダーや、反射防止ディスプレイに引き続き採用し、Core Ultra 7 プロセッサーを搭載するデバイスは、OLED のディスプレイが採用されます。Surface Pro (第 11 世代) - Intel、Surface Laptop (第 7 世代) - Intel ともに対応 OS は、Windows 11 24H2 以降となり、Windows 10 や、Windows 11 の以前のバージョンには対応しておりません。

仕様
●CPU:Core Ultra 7●カメラ:クアッド HD フロント Surface Studio カメラ超広角 1440p クアッド HD カメラ
自動フレーミング/アイ コンタクト/ポートレート ブラー/背景ぼかし機能搭載 Windows スタジオ エフェクト対応
10 MP Ultra HD リア カメラ
拡張サインイン セキュリティを使用した Windows Hello 顔認証対応カメラ●キックスタンド:165 度のフルフリクションヒンジ搭載キックスタンド●ソフトウェア:Windows 11 Pro
Microsoft 365 Apps 搭載
Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版●ネットワークと接続:Wi-Fi 7
Bluetooth(R) Core 5.4 テクノロジ●バッテリー駆動時間:最大 14 時間のローカル ビデオ再生
最大 10 時間のアクティブな Web 使用●ペンとアクセサリ対応36:ペンの互換性
Surface スリム ペン (2nd エディション) 専用
Surface Pro キーボードに内蔵された Surface スリム ペン (2nd エディション) 格納部と Surface Pro Flex キーボード
Surface スリム ペン (2nd エディション) に内蔵された触覚信号対応
Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応
キーボードの互換性
Surface Pro Flex キーボード
ペン格納部を内蔵した Surface Pro キーボード
Surface Pro Signature キーボード
Surface Pro キーボード
Surface Pro X Signature キーボード
Surface Pro X キーボード●ポートと充電:USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 認証 USB-C(R) ポート x 2 (次に対応):充電
データ転送
最大 2 台の 4K モニター対応 DisplayPort 2.1
Surface Thunderbolt(TM) 4 ドックとその他のアクセサリ
Surface Connect 専用ポート
Surface Pro キーボード専用ポート●メモリ:32GB
セット内容
Surface Pro
定格出力 39W の電源アダプター (一部の市場では、特定の構成のみで利用可能)
クイック スタート ガイド
安全性および保証に関する書類
センサー
アンビエント カラー センサー
加速度計
ジャイロスコープ
磁力計
NFC
オーディオ
音声フォーカス搭載 Dual far-field スタジオ マイク
Dolby(R) Atmos(R) 搭載 2W ステレオ スピーカー
Bluetooth(R) LE Audio 対応
寸法(mm)長さ: 287 (11.3 インチ)、幅: 209 (8.2 インチ)、高さ: 9.3 (0.37 インチ) プラチナ 質量(g)872 (1.92 ポンド) 保証期間1 年間のハードウェア保証 OSWindows 11 Pro ストレージ1TB
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする