レイメイ藤井
レイメイ藤井の ファイリング
レイメイ藤井の ファイル
レイメイ藤井の バインダー
スリムバインダーB5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
13876095
品番
QE1125B
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
付属品
リーフ6mm罫10枚
材質
PVC、PP、リング:金属
色
ブラック
サイズ
B5
タイプ
タテ型
種類
多穴リングファイル
本体質量(g)
385
収納枚数
60〜80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
225×278×26
穴数
26
リング内径(Φmm)
16