QE1125K スリムバインダーB5 レイメイ藤井 13876120 QE1125K スリムバインダーB5 レイメイ藤井 13876120 QE1125K スリムバインダーB5 レイメイ藤井 13876120 QE1125K スリムバインダーB5 レイメイ藤井 13876120 QE1125K スリムバインダーB5 レイメイ藤井 13876120

スリムバインダーB5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 13876120 品番 QE1125K
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
付属品リーフ6mm罫10枚 材質PVC、PP、リング:金属 ネイビー サイズB5 タイプタテ型 種類多穴リングファイル 本体質量(g)385 収納枚数60〜80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×278×26 穴数26 リング内径(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする