レイメイ藤井
レイメイ藤井の ファイリング
レイメイ藤井の ファイル
レイメイ藤井の バインダー
スリムバインダーA4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
13876129
品番
QE1126K
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
付属品
リーフ6mm罫10枚
材質
PVC、PP、リング:金属
色
ネイビー
サイズ
A4
タイプ
タテ型
種類
多穴リングファイル
本体質量(g)
495
収納枚数
60〜80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
255×320×26
穴数
30
リング内径(Φmm)
16