リングノ-ト テフレ-ヌ ネオ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5冊) 注文コード 13876251 品番 9854TTENE-004
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

書きやすい
リングが手にふれないから書きやすい。
独自開発の"上下セパレート式リング"を採用。リングに邪魔されず、ストレスなく筆記できます。
リーフの交換が可能
リングノートなのにリングが開閉。
差し替え・追加が可能。
リングが開閉するので、途中での入れ替えも可能。市販のルーズリーフが使用できます。
コンパクト
従来のリングノート同様、表紙を360°折り返せる。
スペースを取らず、コンパクト。デスク上での使用や、立ったままでの筆記にも便利。

付属品7mm横罫ルーズリーフ15枚付き 適合対応ルーズリーフA5 20穴 材質PP(表紙)、PC(とじ具)、上質紙(ルーズリーフ) サイズA5 タイプタテ型 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約159×217×14 最大収納枚数(枚)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする