※商品画像

myfa デコレーションボックスポーチ ミニミニ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13876628 品番 A3307-3
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

透明シートをデコレーションしてオリジナルデザインのポーチが作れます。

用途取り外し可能なストラップ付き。マスコットやカプセルトイが入る。背面の扉にはステッカーなどが入るポケット付き。デコレーションできる透明シート1 枚付き。お気に入りのカプセルトイを入れて持ち運び。 材質本体/ポリエステル・PVC、透明シート/PET 寸法(mm)75×50×105 コーラルレッド
注意
※ストラップ付き(ストラップを含む縦:約245mm)
※透明シート1枚付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする