※商品画像

リングノート保存用ファイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 13876969 品番 N1861-1
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

オープンリングノート・ツイストノート〈適合リーフ〉に対応。市販のA5/24穴・セミB5/29穴のワイヤー式リングノートも分解して保存できる大容量ファイル

用途インデックス(N-1637/N-1638)などがスッキリ収まる大きめサイズの表紙 材質表紙・ストッパー/ポリプロピレン、とじ具/ポリプロピレン・ABS樹脂 寸法(mm)199×47×258 クリヤー サイズB5 タイプタテ型 穴数29
注意
※メーカーオープンリングノート・ツイストノート用リーフの他、8.47mmピッチのダブルリングノートもワイヤーリングを外して、リーフをとじることができます。
※8.47mmのダブルリングノートピッチのため、JIS規格のA5/20穴、B5/26穴はとじられません。また、ダブルリングノートでもA5/24穴、B5/29穴以外のリーフはとじられません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする