FIRST DOWN-EX フォースコーティングリュック 33059 32L

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13883601 品番33059
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

FIRST DOWN-EX フォースコーティングリュック 33059は、ポリエステルにコーティング加工を施した本体防水生地のリュックです。内装には抗菌・消臭効果のある生地を採用しており、下段ルームは防水生地を使用し、濡れたものやお弁当なども安心して収納できます。メインルームはB4サイズの雑誌や衣類、他にも水筒やミニタオルなど収納が可能です。背面側はB5ノートPC収納(ウレタンクッション)を搭載しております。

用途アウトドア・旅行・日常使いなどに。 ブラック タイプ10号ファスナー 容量(L)32 ポケット数【外側】6【内側】4 特性下段ルーム防水生地、抗菌、消臭 ポケット【外側】ファスナーポケット×4、オープンポケット×2 【内側】オープンポケット×2、PCポケット×1、ペン差し×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)33×51×19
注意
※本製品は縫製品のため、完全防水ではございません。縫い目等から水がしみ込む事がありますのでご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする