※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

柄付点火棒(コック付)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13885089 品番 TO-809G
参考基準価格(税別)¥2,620 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ガステーブル、ガスレンジなどのパイロット(種火)、バーナーに点火するための部材です。

全長(mm)398 ガスの種類11A/12A/13A(都市ガス)用 色(柄) 外径(mm)タケノコ:Φ11.5 内径(mm)適合ゴムホース:Φ9.5
関連資料:寸法図(0.03MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-18
用途:
今川焼の製造時の点火
卸売・小売業

今川焼を製造する台が点火する所までの差し込み口が小さく、手を入れることができない。チャッカマン等でも前の方はできるが、奥の方まで届かない。
この棒は奥まで届いて問題なく点火できるので重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする