※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 厨房機器・設備・調理機械
SUGICO(スギコ)の 熱調理機・加熱機器
SUGICO(スギコ)の 業務用レンジ/コンロ
点火棒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ガスの種類
LPガス用
注文コード
13885168
品番
TO-811-3L
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
ガスの種類
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ガステーブル、ガスレンジなどのパイロット(種火)、バーナーに点火するための部材です。
全長(mm)
500
ガスの種類
LPガス用
外径(mm)
タケノコ:Φ8.1
内径(mm)
適合ゴムホース:Φ6.3
関連資料:
寸法図(0.09MB)