※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 厨房機器・設備・調理機械
SUGICO(スギコ)の 熱調理機・加熱機器
SUGICO(スギコ)の 業務用レンジ/コンロ
点火棒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ガスの種類
13A(都市ガス)用
注文コード
13885177
品番
TO-812-1A
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
ガスの種類
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ガステーブル、ガスレンジなどのパイロット(種火)、バーナーに点火するための部材です。
全長(mm)
300
ガスの種類
13A(都市ガス)用
外径(mm)
タケノコ:Φ11.5
内径(mm)
適合ゴムホース:Φ9.5
関連資料:
寸法図(0.09MB)