PVX8-03 トリポットエルボ PISCO(ピスコ) 13888135

 

PVX8-03 トリポットエルボ PISCO(ピスコ) 13888135
PVX8-03 トリポットエルボ PISCO(ピスコ) 13888135
PVX8-03 トリポットエルボ PISCO(ピスコ) 13888135

トリポットエルボ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)チューブ外径(Φmm)8接続ねじ3/8注文コード13888135品番PVX8-03
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥4,719
販売価格(税別)
4,290

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途ねじとチューブの接続寸法A(mm)12寸法B(mm)32寸法C(mm)18.1寸法E(mm)24.7寸法F(mm)10寸法L(mm)32.9寸法P(Φmm)14.5寸法d(Φmm)4.2対辺H(mm)17形状トリポッドエルボチューブ外径(Φmm)8使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R接続ねじ3/8開放リング/樹脂本体:ブラック質量(g)36タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)17.4オリフィス径(Φmm)6.7包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする