曜日別特売
SH-01-TOE-121-BK リエット チェア ホームテイスト 13888686

SH-01-TOE-121-BK リエット チェア ホームテイスト 13888686
SH-01-TOE-121-BK リエット チェア ホームテイスト 13888686
SH-01-TOE-121-BK リエット チェア ホームテイスト 13888686
SH-01-TOE-121-BK リエット チェア ホームテイスト 13888686
SH-01-TOE-121-BK リエット チェア ホームテイスト 13888686
SH-01-TOE-121-BK リエット チェア ホームテイスト 13888686
SH-01-TOE-121-BK リエット チェア ホームテイスト 13888686
SH-01-TOE-121-BK リエット チェア ホームテイスト 13888686
SH-01-TOE-121-BK リエット チェア ホームテイスト 13888686
SH-01-TOE-121-BK リエット チェア ホームテイスト 13888686
SH-01-TOE-121-BK リエット チェア ホームテイスト 13888686
SH-01-TOE-121-BK リエット チェア ホームテイスト 13888686

リエット チェア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
ブラック
内容量1脚注文コード13888686品番SH-01-TOE-121-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ベロアの上質な質感と脚のなめらかなカーブが美しいチェア。
キャスター付きで着座、離席時の動きがスムーズ。使い心地抜群。
触感の良い生地で、カーブの付いた背とアームが身体になじみ寛げます。
デスクやダイニングはもちろん、ミーティングスペースや、フリースペース、休憩スペースでもおすすめ。

用途会社・事務所のオフィスチェア・チェア・作業用チェア・椅子・イス・ワークチェアとして。材質スチール(粉体塗装)、ポリエステルブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×65×81.5座面高さ(mm)46寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×65×81.5座面高(cm)46
注意
※お客様組立品です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする