※単品画像1
ベルソス
ベルソスの 厨房機器・設備・調理機械
ベルソスの サービス機器類
ベルソスの 料理保温機器/温蔵庫
車載対応 24L冷温庫
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(24L)
注文コード
13889176
品番
VS-481
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
車載対応冷温庫、自宅でも車でも大活躍。
大容量24L、2電源対応。
温度設定-2℃〜60℃まで設定可能。
フタ開閉の方向が変更可能。
用途
ご家庭でも車内でもご利用いただけます。
セット内容
本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
6
色
ブラック
容量(L)
24
消費電力(W)
AC保冷75 保温71・DC保冷65 保温58
温度(℃)
推奨環境:20〜25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
485×325×276
電源コード(m)
AC:1.5、DC:1.8
温度調節範囲(℃)
-2〜60
注意
※用途や設置場所に合わせて、縦向きにも横向きにもできます。