曜日別特売
VS-CW004WH 車載対応 4L冷温庫 ベルソス 13889185

※単品画像1

VS-CW004WH 車載対応 4L冷温庫 ベルソス 13889185
VS-CW004WH 車載対応 4L冷温庫 ベルソス 13889185
VS-CW004WH 車載対応 4L冷温庫 ベルソス 13889185
VS-CW004WH 車載対応 4L冷温庫 ベルソス 13889185
VS-CW004WH 車載対応 4L冷温庫 ベルソス 13889185
VS-CW004WH 車載対応 4L冷温庫 ベルソス 13889185
VS-CW004WH 車載対応 4L冷温庫 ベルソス 13889185
VS-CW004WH 車載対応 4L冷温庫 ベルソス 13889185
VS-CW004WH 車載対応 4L冷温庫 ベルソス 13889185

車載対応 4L冷温庫

商品レビューを投稿する
返品不可
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×265×283
ホワイト
内容量1台(4L)注文コード13889185品番VS-CW004WH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら4リットルサイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。
フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。保冷は約7度~10度(環境温度25℃の場合)、保温は約60℃(±10℃)。
便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。
庫内収納量の目安(500mlペットボトルなら4本(※目安)、350ml缶×6本。

用途ご家庭でも車内でもご利用いただけます。セット内容本体、仕切り板×2枚、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)2ホワイト容量(L)4消費電力(W)AC保冷44 保温38・DC保冷36 保温32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×265×283電源コード(m)AC:1.6、DC:1.8温度調節範囲(℃)保冷:約7~10(環境温度25℃の場合)、保温:約60(±10)
注意
※取っ手付き持ち運び簡単、かわいいデザイン、寝室でもらくらく使用可能。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする