※単品画像1

車載対応 4L冷温庫

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(4L) 注文コード 13889210 品番 VS-CW004RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら4リットルサイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。
フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。保冷は約7度〜10度(環境温度25℃の場合)、保温は約60℃(±10℃)。
便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。
庫内収納量の目安(500mlペットボトルなら4本(※目安)、350ml缶×6本。

用途ご家庭でも車内でもご利用いただけます。 セット内容本体、仕切り板×2枚、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)2 レッド 容量(L)4 消費電力(W)AC保冷44 保温38・DC保冷36 保温32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×305×314 電源コード(m)AC:1.6、DC:1.8 温度調節範囲(℃)保冷:約7〜10(環境温度25℃の場合)、保温:約60(±10)
注意
※取っ手付き持ち運び簡単、かわいいデザイン、寝室でもらくらく使用可能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする