フロントスタイル

空調服ベスト 9201

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13889298 品番 9201
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

高級感のあるヘリンボーンとコーデュラストレッチのハイブリッドな至極の空調服ベスト 混率:綿60%・ポリエステル40% 配色部分(コーデュラストレッチ):ナイロン90%・ポリウレタン10% 空調服製品に対応

用途スタンダードなビジュアルであらゆる職種に対応し、夏の暑さを快適にします 仕様調整紐、両胸ファスナー付ポケット、配色部分コーデュラ(R)使用、左内側バッテリー専用ポケット シルバー サイズ4L 胸囲(cm)130 混率(%)ヘリンボーンツイル、綿60・ポリエステル40、帯電防止素材/【配色部分】コーデュラ(R)ストレッチ、ナイロン90・ポリウレタン10 肩幅(cm)50 袖丈(cm)72 材質(ファスナー)樹脂
注意
※この商品に空調服ファン等のデバイスは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする