曜日別特売
9201 空調服ベスト 9201 Asahicho(旭蝶繊維) 13889359

フロントスタイル

9201 空調服ベスト 9201 Asahicho(旭蝶繊維) 13889359
9201 空調服ベスト 9201 Asahicho(旭蝶繊維) 13889359
9201 空調服ベスト 9201 Asahicho(旭蝶繊維) 13889359
9201 空調服ベスト 9201 Asahicho(旭蝶繊維) 13889359
9201 空調服ベスト 9201 Asahicho(旭蝶繊維) 13889359
9201 空調服ベスト 9201 Asahicho(旭蝶繊維) 13889359
9201 空調服ベスト 9201 Asahicho(旭蝶繊維) 13889359

空調服ベスト 9201

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
インディゴ
内容量1枚注文コード13889359品番9201
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

高級感のあるヘリンボーンとコーデュラストレッチのハイブリッドな至極の空調服ベスト 混率:綿60%・ポリエステル40% 配色部分(コーデュラストレッチ):ナイロン90%・ポリウレタン10% 空調服製品に対応

用途
スタンダードなビジュアルであらゆる職種に対応し、夏の暑さを快適にします
仕様調整紐、両胸ファスナー付ポケット、配色部分コーデュラ(R)使用、左内側バッテリー専用ポケットインディゴサイズ3L胸囲(cm)126混率(%)ヘリンボーンツイル、綿60・ポリエステル40、帯電防止素材/【配色部分】コーデュラ(R)ストレッチ、ナイロン90・ポリウレタン10肩幅(cm)48袖丈(cm)72材質(ファスナー)樹脂
注意
※この商品に空調服ファン等のデバイスは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする