フロントスタイル

半袖ブルゾン E8701

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13893726 品番 E8701
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

環境に配慮した植物由来のポリエステル繊維「PLANTPET(R)」 働きやすさを追求するためにストレッチ性と肌へのべたつき防止を兼ね備えた「FLEXING(R)UD」 混率:ポリエステル100% 帯電防止素材 ストレッチ 半袖ブルゾン

用途べた付きにくい素材で汗をかきやすい夏場のストレス軽減に加え、ボタンやファスナーの露出をなくした傷つけ防止設計で事務から倉庫作業、あらゆる分野で活躍できます。 シルバー サイズSS エコマーク認定認定 胸囲(cm)104 肩幅(cm)42 袖丈(cm)22 着丈(cm)58 エコマーク認定番号23 103 009

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする