曜日別特売
SH-01-TOE-127-DGY ラタン調 チェア 背もたれ広め ホームテイスト 13915758

SH-01-TOE-127-DGY ラタン調 チェア 背もたれ広め ホームテイスト 13915758
SH-01-TOE-127-DGY ラタン調 チェア 背もたれ広め ホームテイスト 13915758
SH-01-TOE-127-DGY ラタン調 チェア 背もたれ広め ホームテイスト 13915758
SH-01-TOE-127-DGY ラタン調 チェア 背もたれ広め ホームテイスト 13915758
SH-01-TOE-127-DGY ラタン調 チェア 背もたれ広め ホームテイスト 13915758
SH-01-TOE-127-DGY ラタン調 チェア 背もたれ広め ホームテイスト 13915758
SH-01-TOE-127-DGY ラタン調 チェア 背もたれ広め ホームテイスト 13915758
SH-01-TOE-127-DGY ラタン調 チェア 背もたれ広め ホームテイスト 13915758
SH-01-TOE-127-DGY ラタン調 チェア 背もたれ広め ホームテイスト 13915758
SH-01-TOE-127-DGY ラタン調 チェア 背もたれ広め ホームテイスト 13915758
SH-01-TOE-127-DGY ラタン調 チェア 背もたれ広め ホームテイスト 13915758
SH-01-TOE-127-DGY ラタン調 チェア 背もたれ広め ホームテイスト 13915758

ラタン調 チェア 背もたれ広め

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
ダークグレー
内容量1脚注文コード13915758品番SH-01-TOE-127-DGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ラタン調×ファブリックのスタイリッシュなデザイン。
ポリエチレン素材のラタン調デザインを施した背面と、ファブリック素材の座面の組み合わせが新鮮なチェア。
あたたかみがありながらもスタイリッシュなスチールの細脚でぐっと引き締まった印象も与えてくれます。

用途会社・事務所の休憩室、待合室のテーブルチェア、チェア、椅子として。材質スチール(粉体塗装) ポリエステル ポリエチレンダークグレー耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×54×80座面高(cm)46
注意
※お客様組立品です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする