RG(レーシングギア)
RG(レーシングギア)の 自動車用電球・バルブ
RG(レーシングギア)の 自動車用LEDバルブ
RG(レーシングギア)の H1/H3/H7/H8/H9/H11/H16(LED)
LEDヘッドライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13917666
品番
RGH-P931
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
仕様
色味:ホワイト光
形状
H8/9/11/16
定格
12V 24W
色温度(K)
6000
明るさ(Lm)
4400