※単品画像1

VS-5701GM WISH II ガンメタリック ベルソス 13917709 VS-5701GM WISH II ガンメタリック ベルソス 13917709 VS-5701GM WISH II ガンメタリック ベルソス 13917709 VS-5701GM WISH II ガンメタリック ベルソス 13917709 VS-5701GM WISH II ガンメタリック ベルソス 13917709 VS-5701GM WISH II ガンメタリック ベルソス 13917709

WISH II ガンメタリック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13917709 品番VS-5701GM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,878
販売価格(税別)
8,980

お手入れ簡単・ダストカップは簡単に分離して水洗いできるかた清潔に使用可能。
ふとん用ノズル付属 専用ノズルでふとんやソファーなどのお掃除も簡単にできる。
ワンタッチの簡単ゴミ捨て、ゴミに触らずにゴミ捨てできて安心、紙パック要らずで経済的
掃除の合間の便利スタンド

セット内容本体、ホース、パイプ×2、フロアノズル、すき間(ブラシ)ノズル、ふとん用ノズル、ノズルホルダー、取扱説明書(保証書) 質量(kg)3.2 ガンメタリック 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)800 コード長さ(m)2.8 運転音約80dB 吸引力(W)140 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×170×1021
注意
※かっこよく、オシャレなデザイン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする