宮谷製作所
宮谷製作所の 容器・ひしゃく
宮谷製作所の 工事用トロ舟
練り・置き・道具バケツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13917815
品番
NOD20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途
用途:練り作業・練り置き時・道具バケツとして
容量(L)
20
内径(Φmm)
298
外径(Φmm)
325
高さ外寸(mm)
370
高さ内寸(mm)
335
取手
ロープ