メイン
Noa
Noaの 美容家電
Noaの ヘアケア
Noaの ヘアアイロン
Noa 枝毛カット ストレートアイロンー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13918470
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
Noa 枝毛カット ストレートアイロンー
用途
電源:AC100〜240V 消費電力:30W(50/60HZ)
サイズ:約290(W)×60(D)×50(H)mm
重量:約1.1キログラム(本体重量574g)
温度調節:150°〜230°
カラー:パープル
色
パープル
電源(V)
AC100〜240
消費電力(W)
30(50/60HZ)
温度(℃)
150〜230
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません