カタマール 500g X 10袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(5kg) 注文コード13919100 品番231930
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

手軽に固めて捨てられる
油温80℃以上で溶け、40℃以下で固まります。本品500g1袋で約18リットルの油が処理できます。フライヤーや床を汚さずに処理できます。
植物性油脂成分で安心
植物由来の原料を使用していますので、食品加工の器具・機械に安心してお使いいただけます。

使用の目安
1リットルの油に対して30〜40gを投入
18リットルの油に対して500g(1袋)を投入
成分植物由来原料(12-ヒドロキシステアリン酸) 性状フレーク粒状
注意
※誤食には十分ご注意ください。
※カタマールの量が少ないと固まらないことがあります。
※再加熱をすると、固化したものが溶けます。固化後は必ず廃棄してください。
※固まった油は50℃以上の高温下に放置しないでください。油がにじみ出ることがあります。
※食用油の種類によっては、固まりにくいことがあります。その場合は、カタマールを多めに入れて調整してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする