INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 建築用テープ
INAX(LIXIL)の 気密・防水テープ
外装壁タイル用ジョイントテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
235
注文コード
13919554
品番
(JR)FATAPE-235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
テープ幅・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
テープ幅(mm)
235
テープ長さ(m)
20
粘着剤
ブチルゴム系
材質
ブチルゴム系
主な用途
サイディング、幅235mmまでのタイル用
質量(kg/巻)
3.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13919554
(JR)FATAPE-235
66265878
(JR)FATAPE-235N
外装壁タイル用ジョイントテープ
INAX(LIXIL)
1ケース(4巻)
¥
39,980
税込
¥
43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)